Beli konishi bond di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Konishi Bond Tape (Double Tape)Deskripsi:-Has strong adhesion and it adapts to a wide range of adherends.-Also, excellent in heat resistance and water resistance.-For adhesion of rough or uneven surfaces of concrete etc.-For fixing of brick, wood, metal, glass, and plastic.atribut:
- Color: Black
- Viscosity: 24N/10mm
- Base Material: Special Foam
- Adhesive Materials: Acrylics
- W x L: 15mmx2m
- Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
- TONATA Wheel Chock (Pengganjal Ban)Deskripsi:Ganjalan ban dan roda berbahan karet tebal yang cocok untuk pengganjal kendaraan-kendaraan besar seperti mobil box, mobil truck kecil, dump truck dan tronton. Kelebihan barang dapat digunakan di jalan tidak rata sekalipun, Scothlight dapat menyala berguna saat malam hari. Wheel Chock juga disertai dengan handle pemegang agar mudah dibawa. Serta tahan air dan Awet digunakan dalam jangka waktu lama.atribut:
- Material: Rubber
- Konishi Waterproof Sealing Tape (Lakban Kedap Air)atribut:
- Color: Dark brown
- Base Material: Polyethylene Cloth
- Adhesive Materials: Acrylics
- W x L (mm x m): 50x20
- KRISBOW Wheel Chock (Pengganjal Ban)atribut:
- Material: Rubber
- monotaro.id Wheel Chock Rubber (Pengganjal Ban)atribut:
- Material: Rubber
- Chint Miniature Circuit Breaker NXB-63 Series (MCB/Pemutus Sirkuit)atribut:
- Breaking Capacity (kA): 6
- Frequency (Hz): 50/60
- Tripping Curve: C
- MCB Frame: NXB-63
- Compliant standard: IEC60898-1
- monotaro.id Isolasi Bolak Balik 1inch (Double Tape)Deskripsi:Double tape atau yang biasa di sebut isolasi bolak balik adalah pita perekat yang memiliki lapisan lem di kedua sisinya sehingga dapat menyatukan dua permukaan secara rapi dan tidak terlihat. Biasanya double tape banyak digunakan dalam industry dan kerajinan tangan. Lakban ini lakban yang tipis dan sangat ringan serta mudah disobek dan mampu menempel di segala jenis permukaan, baik permukaan dari plastik, kaca, kayu, maupun metal/logam.Dengan sifat kerekatan yang kuat dan tahan lama. Lakban ini sering kali dijadikan pengganti sekrup atau paku untuk pemasangan sesuatu pada dinding, keramik dan permukaan kayu. Agar lakban ini dapat menempel dengan maksimal apabila direkatkan pada permukaan yang bersih yaitu permukaan yang tidak dikotori oleh butiran debu, air atau benda kecil lainnya.atribut:
- Thickness (micron): 80
- Width (mm): 24
- Non Brand Wheel Chock Triangle (Pengganjal Ban)atribut:
- Size: L
- Material: Rubber
- Dimensions (cm): 25x25x18
- NACHI TAPE Double Tape (Isolasi Bolak Balik)Deskripsi:Two face tape and use a peelable materials of tissue paper. Widely uses in all fields such as household, photography, paper industry, shoes industry, splicing application, etc.
- Daimaru Isolasi Bolak Balik (Double Tape)Deskripsi:DOUBLE SIDE TAPEPita perekat ganda ini dirancang khusus untuk menempelkan dua permukaan benda bersama-sama dengan cara yang tidak terlihat pada hasil akhir aplikasi produk. Terbuat dari kertas tisu ringan yang dilapisi dengan perekat kuat di kedua sisi dan dipisahkan oleh kertas rilis.USAGEDigunakan untuk menyambung kertas, penempel kulit tas sebelum dijahit, segel amplop, pengganti lem suatu bagian yang sulit dibubuhi lem, digunakan untuk membungkus kado, perekatan karpet, plat cetakan. Pemakaian di Industri: pabrikasi, laminasi, industri (kertas, garment, sepatu, tas, jaket, boneka dan mainan anak-anak), segel amplop, ATK, plat label elektronika dan lain-lain.atribut:
- Adhesive Material: Acrylic Base Adhesive
- Backing Material: Kertas Tisu
- Color: White Translucent
- Tape Length (yard): 12
- Non Brand Wheel Stopper (Pengganjal Ban)Deskripsi:Digunakan untuk mengganjal roda ban truk yang sedang dalam perbaikan atau pun sedang diparkir agar tidak bergeser.atribut:
- Material: Rubber
- Color: Black-Yellow
- Amon Industry Tire Stopper (Pengganjal Ban Kendaraan)Deskripsi:Slope parking, wheel chock when jacking upatribut:
- Size (mm): 91x145x78
- monotaro.id Isolasi Bolak Balik 2inch (Double Tape)Deskripsi:Double tape atau yang biasa di sebut isolasi bolak balik adalah pita perekat yang memiliki lapisan lem di kedua sisinya sehingga dapat menyatukan dua permukaan secara rapi dan tidak terlihat. Biasanya double tape banyak digunakan dalam industry dan kerajinan tangan. Lakban ini lakban yang tipis dan sangat ringan serta mudah disobek dan mampu menempel di segala jenis permukaan, baik permukaan dari plastik, kaca, kayu, maupun metal/logam.Dengan sifat kerekatan yang kuat dan tahan lama. Lakban ini sering kali dijadikan pengganti sekrup atau paku untuk pemasangan sesuatu pada dinding, keramik dan permukaan kayu. Agar lakban ini dapat menempel dengan maksimal apabila direkatkan pada permukaan yang bersih yaitu permukaan yang tidak dikotori oleh butiran debu, air atau benda kecil lainnya.atribut:
- Size (mmxyard): 48x12
- Thickness (micron): 80
- Width (mm): 48
- Length (yard): 12
- Length (m): 10
- Checkers Wheel Chock for Large Transport Vehicles (Pengganjal Ban)atribut:
- Material: Shock resistant polyurethane
- Color: Orange
- Width (mm): 191
- Depth (mm): 216
- Height (mm): 159
- Scotch Rubber Splicing Tape (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)Deskripsi:Scotch Tape 23 is a 30 mil, premium grade, highly conformable, rubber splicing tape. The self fusing tape has a special polyester liner, which will not stick to the tape upon unwind. It withstands temperatures up to 194°F (90°C).Use Scotch Rubber Splicing Tape 23 for low or high voltage applications and joints up to 69 kV. This 0.76 mm thick, highly conformable, self amalgamating EPR (Ethylene Propylene Rubber) based tape can be stretched up to 100% for void free, moisture resistant insulation. It’s non vulcanising and shelf stable with excellent electrical properties. Featuring a special polyester liner that will not stick when unwinding, this tape is ideal for moisture sealing electrical connections.atribut:
- Size (inchxft): 3/4x30
- Thickness (mm): 0.76
- CORTINA Wheel Chock (Pengganjal Ban)atribut:
- UNSPSC: 24101808
- Material: Recycled Rubber
Daftar Harga konishi bond Terbaru October 2026
| Konishi Bond Tape (Double Tape) | Rp129.900 |
| Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp2.299.900 |
| TONATA Wheel Chock (Pengganjal Ban) | Rp78.900 |
| Konishi Waterproof Sealing Tape (Lakban Kedap Air) | Rp259.900 |
| KRISBOW Wheel Chock (Pengganjal Ban) | Rp129.900 |
| monotaro.id Wheel Chock Rubber (Pengganjal Ban) | Rp229.900 |
| Chint Miniature Circuit Breaker NXB-63 Series (MCB/Pemutus Sirkuit) | Rp36.900 |
| ThreeBond Adhesive (Lem Kontak Karet Sintetis) | Rp179.900 |
| monotaro.id Isolasi Bolak Balik 1inch (Double Tape) | Rp3.900 |
| Non Brand Wheel Chock Triangle (Pengganjal Ban) | Rp279.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102770146-1.jpg)
/Mitutoyo%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/hwP106102644-2.jpg)
/irP108164675-1.jpg)
/P103044864-1.jpg)
/afP104585375-3.jpg)
/ipP111111673-2.jpg)
/1oP109165060-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/ThreeBond%20Adhesive%20(Lem%20Kontak%20Karet%20Sintetis)/1cP102124048-2.jpg)
/1yP108182070-8.jpg)
/24P103999076-1.jpg)
/msP109387820-6.jpg)
/qrP105563963-2.jpg)
/P101000095-4.jpg)
/P101545752-3.jpg)
/ckP104822452-1.jpg)
/4xP110245177-1.jpg)
/qkP108166956-13.jpg)
/P102019603-1.jpg)
/dmP105582490-1.jpg)
/maP109387802-3.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)